Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210594A/592A TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210594A/592A
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     594A/592A
EAN/GTIN:
     0053893139593
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 152,4 Außendurchmesser Zoll: 6 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 95,25 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 234 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 39,688 Statische Tragzahl kN: 319
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
152,4
Außendurchmesser Zoll:
6
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
95,25
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
234
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
39,688
Statische Tragzahl kN:
319
Weitere Suchbegriffe: 594A/592A, 210594A/592A
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
120 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 85,75*
€ 106,34*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,83*
€ 130,86*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,54*
€ 139,51*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,54*
€ 142,51*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 121,92*
€ 154,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,51*
€ 166,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,29*
€ 165,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,60*
€ 155,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,99*
€ 145,17
pro Stück
ab 21 Stück
€ 108,45*
€ 129,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,54*
€ 119,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.