Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2106040 TIMKEN Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_BB_DGBB_6000_open_6315-C3_Z17-A.jpg
Timken_BB_DGBB_6000_open_6315-C3_Z17-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2106040
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     6040
EAN/GTIN:
     0013992038180
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 310 mm Innendurchmesser d: 200 mm Breite B: 51 mm Breite C: 51 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
310 mm
Breite B:
51 mm
Breite C:
51 mm
Innendurchmesser d:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: 2106040, 6040
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 591,41*
€ 695,02*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 613,89*
€ 704,84*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 695,02*
€ 827,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 670,82*
€ 798,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 661,31*
€ 786,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 638,41*
€ 759,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 591,41*
€ 703,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.