Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21062212-2RS TIMKEN Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_BB_DGBB_WIDESECT_2RS_63000-2RS_Z17-A.jpg
Timken_BB_DGBB_WIDESECT_2RS_63000-2RS_Z17-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21062212-2RS
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     62212-2RS
EAN/GTIN:
     0053893724256
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Technische Eigenschaften: Ausführung: berührende Dichtungen Außendurchmesser mm: 110 Bohrungsdurchmesser mm: 60 Dynamische Tragzahl KN: 47,5 Lagerbreite mm: 28 Lagerluft: C0 (Normal) Material: Stahl Statische Tragzahl kN: 32,5
Weitere Informationen:
Ausführung:
berührende Dichtungen
Außendurchmesser mm:
110
Bohrungsdurchmesser mm:
60
Dynamische Tragzahl KN:
47,5
Lagerbreite mm:
28
Lagerluft:
C0 (Normal)
Material:
Stahl
Statische Tragzahl kN:
32,5
Weitere Suchbegriffe: 21062212-2RS, 62212-2RS
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
39
€ 5,99*
ab € 28,27*
€ 39,57*
1 Tag
39
€ 4,90*
ab € 30,33*
€ 41,02*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 41,79*
€ 54,80*
3 Tage
39
€ 4,30*
ab € 40,06*
€ 55,64*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 40,96*
€ 62,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,99*
€ 74,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,72*
€ 68,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
ab 8 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
ab 16 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.