Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210636 TIMKEN Innenring für Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210636
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     636
EAN/GTIN:
     0053893071534
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager timken
Technische Eigenschaften: Ausführung: Offen Außendurchmesser mm: 22 Bohrungsdurchmesser mm: 6 Dynamische Tragzahl KN: 3,3 Lagerbreite mm: 7 Lagerluft: C0 (Normal) Material: Stahl Statische Tragzahl kN: 1,4
Weitere Informationen:
Ausführung:
Offen
Außendurchmesser mm:
22
Bohrungsdurchmesser mm:
6
Dynamische Tragzahl KN:
3,3
Lagerbreite mm:
7
Lagerluft:
C0 (Normal)
Material:
Stahl
Statische Tragzahl kN:
1,4
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, 636, 210636
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 4,95*
ab € 92,48*
€ 105,82*
7 Tage
5
€ 10,00*
ab € 92,96*
€ 105,83*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 137,71*
€ 152,58*
Lager 8670
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,04*
€ 172,83*
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 174,34*
€ 202,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,83*
€ 205,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,20*
€ 196,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 160,86*
€ 191,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,91*
€ 189,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 158,46*
€ 188,57
pro Stück
ab 9 Stück
€ 155,97*
€ 185,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,27*
€ 184,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,04*
€ 173,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.