| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-2106375/6320 Herst.-Nr.: 6375/6320 EAN/GTIN: 0053893455884 |
| |
|
| | |
| Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 135,755 Außendurchmesser Zoll: 5,3447 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 57,15 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 321 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 53,975 Statische Tragzahl kN: 404 Weitere Informationen: | | Außendurchmesser mm: | 135,755 | Außendurchmesser Zoll: | 5,3447 | Außengeometrie: | Zylindrisch | Baugruppe Komponenten: | Baugruppe | Bohrung: | Zylindrisch | Bohrungsdurchmesser mm: | 57,15 | Dichtungstyp: | Offen | Dynamische Tragzahl kN: | 321 | Käfig Material: | Stahl | Käfig Typ: | Fenster | Lagerbreite mm: | 53,975 | Statische Tragzahl kN: | 404 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6375/6320, 2106375/6320 |
| | |
| |