Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2106375 TIMKEN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2106375
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     6375
EAN/GTIN:
     0053893146751
Suchbegriffe:
6375
2106375
Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 57,15 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 321 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 56,007 Statische Tragzahl kN: 404
Weitere Informationen:
Baugruppe Komponenten:
Innenring
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
57,15
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
321
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
56,007
Statische Tragzahl kN:
404
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 326,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,87*
€ 513,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,04*
€ 462,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 388,20*
€ 461,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 383,27*
€ 456,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,07*
€ 428,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,76*
€ 418,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,18*
€ 388,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.