Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2106376 TIMKEN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2106376
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     6376
EAN/GTIN:
     0053893146805
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager timken
Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 60,325 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 321 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 56,007 Statische Tragzahl kN: 404
Weitere Informationen:
Baugruppe Komponenten:
Innenring
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
60,325
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
321
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
56,007
Statische Tragzahl kN:
404
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, 6376, 2106376
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 287,99*
€ 349,31*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 300,28*
€ 362,25*
Lager 8670
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 303,58*
€ 368,19*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,19*
€ 438,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,19*
€ 429,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,83*
€ 398,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,74*
€ 384,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,58*
€ 361,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.