| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-21064433-90015 Herst.-Nr.: 64433-90015 EAN/GTIN: 0053893352664 |
| |
|
| | |
| Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 177,8 Außendurchmesser Zoll: 7 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 109,982 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 478 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 92,202 Statische Tragzahl kN: 838 Weitere Informationen: | | Außendurchmesser mm: | 177,8 | Außendurchmesser Zoll: | 7 | Außengeometrie: | Zylindrisch | Baugruppe Komponenten: | Baugruppe | Bohrung: | Zylindrisch | Bohrungsdurchmesser mm: | 109,982 | Dichtungstyp: | Offen | Dynamische Tragzahl kN: | 478 | Käfig Material: | Stahl | Käfig Typ: | Fenster | Lagerbreite mm: | 92,202 | Statische Tragzahl kN: | 838 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 64433-90015, 21064433-90015 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.081,43* | € 1.158,25* | | | | Lager 8670 | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.088,21* | € 1.163,90* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.092,74* | € 1.166,81* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.168,92* | € 1.287,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|