Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21065200/65500 TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21065200/65500
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     65200/65500
EAN/GTIN:
     0053893281179
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 127 Außendurchmesser Zoll: 5 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 50,8 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 243 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 44,45 Statische Tragzahl kN: 297
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
127
Außendurchmesser Zoll:
5
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
50,8
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
243
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
44,45
Statische Tragzahl kN:
297
Weitere Suchbegriffe: 65200/65500, 21065200/65500
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 227,75*
€ 278,24*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 240,52*
€ 287,82*
Lager 8670
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 235,62*
€ 301,11*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,11*
€ 358,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,24*
€ 354,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 283,82*
€ 337,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 283,31*
€ 337,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,55*
€ 313,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,71*
€ 305,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,62*
€ 280,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.