Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21066589/66520 TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21066589/66520
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     66589/66520
EAN/GTIN:
     0053893299969
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 122,238 Außendurchmesser Zoll: 4,8125 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 59,972 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 183 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 33,343 Statische Tragzahl kN: 178
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
122,238
Außendurchmesser Zoll:
4,8125
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
59,972
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
183
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
33,343
Statische Tragzahl kN:
178
Weitere Suchbegriffe: 66589/66520, 21066589/66520
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 197,65*
€ 244,04*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,11*
€ 247,78*
Lager 8670
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 211,36*
€ 260,83*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,83*
€ 310,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,60*
€ 298,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,44*
€ 286,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,82*
€ 278,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,36*
€ 251,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.