Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21082562 TIMKEN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRBSingleCone(TKR14110045).jpg
TRBSingleCone(TKR14110045).jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21082562
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     82562
EAN/GTIN:
     0053893412436
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager timken
Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 143,002 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 515 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 56,642 Statische Tragzahl kN: 810
Weitere Informationen:
Baugruppe Komponenten:
Innenring
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
143,002
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
515
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
56,642
Statische Tragzahl kN:
810
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, 21082562, 82562
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.287,25*
€ 5.502,39*
Lager 8670
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.313,52*
€ 5.529,10*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.523,73*
€ 5.742,69*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.529,10*
€ 6.579,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.495,96*
€ 6.540,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.368,71*
€ 6.388,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.313,52*
€ 6.323,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.