Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210842-90018 TIMKEN Lagereinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_2ROWASSY_TDO_438-90092-A.jpg
Timken_TRB_2ROWASSY_TDO_438-90092-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210842-90018
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     842-90018
EAN/GTIN:
     0053893095059
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 171,45 Außendurchmesser Zoll: 6,75 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 82,55 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 844 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 125,476 Statische Tragzahl kN: 1044
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
171,45
Außendurchmesser Zoll:
6,75
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
82,55
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
844
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
125,476
Statische Tragzahl kN:
1044
Weitere Suchbegriffe: 842-90018, 210842-90018
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.141,27*
€ 2.278,38*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.153,38*
€ 2.289,46*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.258,17*
€ 2.404,28*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.289,46*
€ 2.724,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.275,76*
€ 2.708,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.211,08*
€ 2.631,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.175,10*
€ 2.588,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.153,38*
€ 2.562,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.