Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2109120NPPE9243 TIMKEN Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BallDeepGrooveRadial(TKR14080016).jpg
BallDeepGrooveRadial(TKR14080016).jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2109120NPPE9243
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     9120NPPE9243
EAN/GTIN:
     0087796250369
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Spannlager
Spannringlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 150 mm Innendurchmesser d: 99,97 mm Breite B: 24 mm Breite C: 24 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
150 mm
Breite B:
24 mm
Breite C:
24 mm
Innendurchmesser d:
99,97 mm
Weitere Suchbegriffe: Y-Lager, din 625, 2109120NPPE9243, 9120NPPE9243
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 264,62*
€ 317,98*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 265,76*
€ 319,20*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 253,91*
€ 323,09*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,09*
€ 384,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,15*
€ 357,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 293,31*
€ 349,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,48*
€ 324,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,41*
€ 318,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,91*
€ 302,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.