Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210A2047 PREC.3 TIMKEN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_PrecTRB_SINGLECONE_TS_07196-A.jpg
Timken_PrecTRB_SINGLECONE_TS_07196-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210A2047 PREC.3
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     A2047-30000
EAN/GTIN:
     0053893108933
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager timken
Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 11,986 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 10,8 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 10,785 Statische Tragzahl kN: 9,23
Weitere Informationen:
Baugruppe Komponenten:
Innenring
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
11,986
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
10,8
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
10,785
Statische Tragzahl kN:
9,23
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, 210A2047 PREC.3, A2047-30000, A2047 PREC.3
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 244,48*
€ 290,71*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 245,66*
€ 292,07*
Lager 8670
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 246,42*
€ 310,88*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,88*
€ 369,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,06*
€ 366,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 293,92*
€ 349,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 293,42*
€ 349,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,20*
€ 326,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,61*
€ 323,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,42*
€ 293,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.