Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210H3056 TIMKEN Spannhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SAF-Sleeve-locknut(TKR11120083).jpg
SAF-Sleeve-locknut(TKR11120083).jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210H3056
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     H3056
EAN/GTIN:
     0087796246911
Suchbegriffe:
Spannhülse
Spannhülsen
timken spannhülse
spannhülse
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 260 mm Breite B: 152 mm
Weitere Informationen:
Breite B:
152 mm
Innendurchmesser d:
260 mm
Weitere Suchbegriffe: H3056, 210H3056
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 788,59*
€ 893,02*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 803,68*
€ 905,96*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 893,02*
€ 1.062,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 875,22*
€ 1.041,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 840,06*
€ 999,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 818,63*
€ 974,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 788,59*
€ 938,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.