Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210H312 TIMKEN Spannhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SAF-Sleeve-locknut(TKR11120083).jpg
SAF-Sleeve-locknut(TKR11120083).jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210H312
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     H312
EAN/GTIN:
     0087796212077
Suchbegriffe:
Spannhülse
Spannhülsen
timken spannhülse
spannhülse
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 55 mm Breite B: 47 mm
Weitere Informationen:
Breite B:
47 mm
Innendurchmesser d:
55 mm
Weitere Suchbegriffe: 210H312, H312
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 11,91*
€ 16,71*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 12,08*
€ 17,15*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 33,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.