Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210H3192 TIMKEN Spannhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SAF-Sleeve-locknut(TKR11120083).jpg
SAF-Sleeve-locknut(TKR11120083).jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210H3192
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     H3192
EAN/GTIN:
     0087796247109
Suchbegriffe:
Spannhülse
Spannhülsen
timken spannhülse
spannhülse
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 430 mm Breite B: 116 mm
Weitere Informationen:
Breite B:
116 mm
Innendurchmesser d:
430 mm
Weitere Suchbegriffe: H3192, 210H3192
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.090,28*
€ 4.259,33*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.135,54*
€ 4.305,26*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.305,26*
€ 5.123,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.268,78*
€ 5.079,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.173,67*
€ 4.966,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.135,54*
€ 4.921,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.