Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210HH914449/HH914412 TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210HH914449/HH914412
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     HH914449/HH914412
EAN/GTIN:
     0053893390901
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 177,8 Außendurchmesser Zoll: 7 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 66,675 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 451 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 57,15 Statische Tragzahl kN: 413
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
177,8
Außendurchmesser Zoll:
7
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
66,675
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
451
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
57,15
Statische Tragzahl kN:
413
Weitere Suchbegriffe: 210HH914449/HH914412, HH914449/HH914412
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.182,37*
€ 1.275,25*
Lager 8670
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.197,15*
€ 1.281,48*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.260,15*
€ 1.345,96*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.253,71*
€ 1.378,36*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.281,48*
€ 1.524,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.271,94*
€ 1.513,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.237,17*
€ 1.472,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.213,94*
€ 1.444,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.197,15*
€ 1.424,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.