Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210HH932145-90022 TIMKEN Lagereinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_2ROWASSY_2TS_DM_3980-90058-A.jpg
Timken_TRB_2ROWASSY_2TS_DM_3980-90058-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210HH932145-90022
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     HH932145-90022
EAN/GTIN:
     0053893714394
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 304,8 Außendurchmesser Zoll: 12 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 146,05 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 2020 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 177,8 Statische Tragzahl kN: 2500
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
304,8
Außendurchmesser Zoll:
12
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
146,05
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
2020
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
177,8
Statische Tragzahl kN:
2500
Weitere Suchbegriffe: HH932145-90022, 210HH932145-90022
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 11.032,89*
€ 11.313,71*
Lager 8670
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 11.088,33*
€ 11.368,97*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 11.550,14*
€ 11.829,19*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 12.409,75*
€ 13.055,97*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.368,97*
€ 13.529,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.292,59*
€ 13.438,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.116,80*
€ 13.228,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.088,33*
€ 13.195,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.