Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210HM218238 TIMKEN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210HM218238
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     HM218238
EAN/GTIN:
     0053893513027
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager timken
Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 79,975 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 325 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 40 Statische Tragzahl kN: 388
Weitere Informationen:
Baugruppe Komponenten:
Innenring
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
79,975
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
325
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
40
Statische Tragzahl kN:
388
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, 210HM218238, HM218238
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 217,06*
€ 263,84*
€ 4,95*
ab € 222,9065*
€ 269,5365*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 227,65*
€ 272,14*
Lager 8670
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 225,03*
€ 278,39*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 244,85*
€ 291,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,39*
€ 331,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,47*
€ 326,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 261,02*
€ 310,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 260,53*
€ 310,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,71*
€ 298,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 246,78*
€ 293,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,85*
€ 284,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,03*
€ 267,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.