Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210HM743345-90055 TIMKEN Lagereinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_2ROWASSY_TDOCD_778-902A2-A.jpg
Timken_TRB_2ROWASSY_TDOCD_778-902A2-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210HM743345-90055
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     HM743345-90055
EAN/GTIN:
     0053893796307
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 333,502 Außendurchmesser Zoll: 13,125 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 209,55 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 1600 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 149,352 Statische Tragzahl kN: 3140
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
333,502
Außendurchmesser Zoll:
13,125
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
209,55
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
1600
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
149,352
Statische Tragzahl kN:
3140
Weitere Suchbegriffe: HM743345-90055, 210HM743345-90055
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 12.850,64*
€ 12.998,94*
Lager 8670
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 12.915,22*
€ 13.063,11*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 13.471,86*
€ 13.616,16*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 13.404,48*
€ 13.948,71*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.063,11*
€ 15.545,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.023,73*
€ 15.498,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.915,22*
€ 15.369,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.