Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210HM746646 TIMKEN Innenring für Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRBSingleCone(TKR14110045).jpg
TRBSingleCone(TKR14110045).jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210HM746646
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     HM746646
EAN/GTIN:
     0053893679839
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager timken
Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 228,6 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 951 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Bolzenkäfig Lagerbreite mm: 69,85 Statische Tragzahl kN: 1690
Weitere Informationen:
Baugruppe Komponenten:
Innenring
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
228,6
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
951
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Bolzenkäfig
Lagerbreite mm:
69,85
Statische Tragzahl kN:
1690
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, 210HM746646, HM746646
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.611,53*
€ 6.820,79*
Lager 8670
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.618,30*
€ 6.827,58*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.644,74*
€ 6.854,07*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.827,58*
€ 8.124,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.793,04*
€ 8.083,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.665,51*
€ 7.931,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.618,30*
€ 7.875,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.