Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210HM801346/HM801310 TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210HM801346/HM801310
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     HM801346/HM801310
EAN/GTIN:
     0053893781976
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 82,55 Außendurchmesser Zoll: 3,25 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 38,1 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 103 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 29,37 Statische Tragzahl kN: 130
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
82,55
Außendurchmesser Zoll:
3,25
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
38,1
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
103
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
29,37
Statische Tragzahl kN:
130
Weitere Suchbegriffe: 210HM801346/HM801310, HM801346/HM801310
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 77,61*
€ 97,40*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,50*
€ 98,69*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 87,13*
€ 106,51*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 88,88*
€ 111,31*
Frei Haus
ab € 94,23*
€ 122,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,40*
€ 115,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,43*
€ 113,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,46*
€ 106,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,38*
€ 105,17
pro Stück
ab 14 Stück
€ 86,76*
€ 103,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,61*
€ 92,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.