Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210HM807044/HM807010 TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210HM807044/HM807010
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     HM807044/HM807010
EAN/GTIN:
     0053893711300
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 104,775 Außendurchmesser Zoll: 4,125 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 49,212 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 203 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 36,512 Statische Tragzahl kN: 223
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
104,775
Außendurchmesser Zoll:
4,125
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
49,212
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
203
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
36,512
Statische Tragzahl kN:
223
Weitere Suchbegriffe: 210HM807044/HM807010, HM807044/HM807010
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 115,72*
€ 139,53*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,93*
€ 139,54*
Lager 8670
1
Frei Haus
ab € 109,92*
€ 146,41*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,64*
€ 151,87*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 133,26*
€ 164,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,41*
€ 174,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,93*
€ 173,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,42*
€ 159,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,89*
€ 140,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,92*
€ 130,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.