Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210HM813844/HM813810 TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210HM813844/HM813810
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     HM813844/HM813810
EAN/GTIN:
     0053893665337
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 127 Außendurchmesser Zoll: 5 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 66,675 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 229 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 36,512 Statische Tragzahl kN: 256
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
127
Außendurchmesser Zoll:
5
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
66,675
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
229
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
36,512
Statische Tragzahl kN:
256
Weitere Suchbegriffe: 210HM813844/HM813810, HM813844/HM813810
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,46*
€ 189,10*
Lager 8670
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,03*
€ 189,97*
€ 4,95*
ab € 160,3269*
€ 195,5569*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,84*
€ 199,73*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 169,93*
€ 213,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,97*
€ 226,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,83*
€ 225,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,62*
€ 207,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,18*
€ 197,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,03*
€ 185,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.