Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210HM813844 TIMKEN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210HM813844
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     HM813844
EAN/GTIN:
     0053893695440
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager timken
Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 66,675 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 229 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 36,512 Statische Tragzahl kN: 256
Weitere Informationen:
Baugruppe Komponenten:
Innenring
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
66,675
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
229
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
36,512
Statische Tragzahl kN:
256
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, 210HM813844, HM813844
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,95*
€ 129,33*
€ 4,95*
ab € 103,9877*
€ 129,9777*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,04*
€ 132,78*
Lager 8670
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,75*
€ 146,51*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,51*
€ 174,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,13*
€ 172,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 135,26*
€ 160,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,55*
€ 150,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 123,30*
€ 146,73
pro Stück
ab 9 Stück
€ 122,97*
€ 146,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,81*
€ 140,19
pro Stück
ab 12 Stück
€ 116,03*
€ 138,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,75*
€ 124,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.