Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210HM88542/HM88510 TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210HM88542/HM88510
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     HM88542/HM88510
EAN/GTIN:
     0053893664903
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 73,025 Außendurchmesser Zoll: 2,875 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 31,75 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 103 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 29,37 Statische Tragzahl kN: 111
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
73,025
Außendurchmesser Zoll:
2,875
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
31,75
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
103
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
29,37
Statische Tragzahl kN:
111
Weitere Suchbegriffe: 210HM88542/HM88510, HM88542/HM88510
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,03*
€ 45,58*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 35,31*
€ 45,81*
120 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 36,18*
€ 46,95*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 37,22*
€ 49,72*
Lager 8670
2
€ 4,90*
ab € 30,85*
€ 50,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,41*
€ 59,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 18 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 36 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.