Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210HM89446-9X121 TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Timken Rollenlager Typ Konus 1-reihig abgedichtet, Innen-Ø 34.92mm / Außen-Ø 76.2mm, Breite 23.02mm
Artikel-Nr.:
     8670-210HM89446-9X121
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     HM89446/HM89410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 34,92 mm Außendurchmesser D: 76,2 mm Breite B: 29,37 mm Breite C: 29,37 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
76,2 mm
Breite B:
29,37 mm
Breite C:
29,37 mm
Innendurchmesser d:
34,92 mm
Weitere Suchbegriffe: HM89446-9X121, HM89446/HM89410, 210HM89446-9X121
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 34,87*
€ 47,86*
3 Tage
15
€ 4,95*
ab € 36,62*
€ 48,52*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 39,94*
€ 52,56*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 40,82*
€ 54,99*
5 Tage
109
€ 5,99*
ab € 45,53*
€ 60,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 18 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 36 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.