Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210HM89449/HM89410 TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210HM89449/HM89410
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     HM89449/HM89410
EAN/GTIN:
     0053893392844
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 76,2 Außendurchmesser Zoll: 3 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 36,512 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 110 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 29,37 Statische Tragzahl kN: 119
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
76,2
Außendurchmesser Zoll:
3
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
36,512
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
110
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
29,37
Statische Tragzahl kN:
119
Weitere Suchbegriffe: 210HM89449/HM89410, HM89449/HM89410
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
280
€ 5,99*
ab € 25,29*
€ 35,23*
2 Tage
14
€ 8,90*
ab € 27,77*
€ 36,71*
€ 8,95*
ab € 30,03*
€ 39,55*
Lager 8670
160
€ 4,90*
ab € 31,90*
€ 40,58*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,79*
€ 47,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.