Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210HM911249 TIMKEN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210HM911249
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     HM911249
EAN/GTIN:
     0053893705859
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager timken
Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 61,912 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 198 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 33,338 Statische Tragzahl kN: 183
Weitere Informationen:
Baugruppe Komponenten:
Innenring
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
61,912
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
198
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
33,338
Statische Tragzahl kN:
183
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, HM911249, 210HM911249
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 323,35*
€ 372,81*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 341,29*
€ 393,79*
Lager 8670
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 335,12*
€ 404,00*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 364,83*
€ 435,63*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,00*
€ 480,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,50*
€ 463,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 388,53*
€ 462,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 382,68*
€ 455,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,40*
€ 433,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,91*
€ 419,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,12*
€ 398,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.