Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210J450590 TIMKEN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRBSingleCone(TKR14110045).jpg
TRBSingleCone(TKR14110045).jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210J450590
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     J450590
EAN/GTIN:
     0053893806730
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager timken
Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 150,114 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 994 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 80,01 Statische Tragzahl kN: 1480
Weitere Informationen:
Baugruppe Komponenten:
Innenring
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
150,114
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
994
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
80,01
Statische Tragzahl kN:
1480
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, 210J450590, J450590
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.516,92*
€ 2.650,64*
Lager 8670
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.545,12*
€ 2.663,56*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.671,87*
€ 2.797,58*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.663,56*
€ 3.169,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.649,15*
€ 3.152,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.583,88*
€ 3.074,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.549,43*
€ 3.033,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.545,12*
€ 3.028,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.