Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210JF7049A/JF7010 TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210JF7049A/JF7010
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     JF7049A/JF7010
EAN/GTIN:
     0053893664149
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 130 Außendurchmesser Zoll: 5,1181 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 70 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 325 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 43 Statische Tragzahl kN: 360
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
130
Außendurchmesser Zoll:
5,1181
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
70
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
325
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
43
Statische Tragzahl kN:
360
Weitere Suchbegriffe: 210JF7049A/JF7010, JF7049A/JF7010
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,87*
€ 189,52*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,20*
€ 190,38*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,28*
€ 191,01*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,01*
€ 227,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,11*
€ 215,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 176,30*
€ 209,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,23*
€ 194,24
pro Stück
ab 7 Stück
€ 162,61*
€ 193,51
pro Stück
ab 9 Stück
€ 160,19*
€ 190,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,11*
€ 185,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,28*
€ 166,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.