Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210JHM720249-90K03 TIMKEN Lagereinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_2ROWASSY_2TS_DM_3980-90058-A.jpg
Timken_TRB_2ROWASSY_2TS_DM_3980-90058-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210JHM720249-90K03
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     JHM720249-90K03
EAN/GTIN:
     0053893799933
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 160,02 Außendurchmesser Zoll: 6,2992 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 100,076 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 576 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 82,042 Statische Tragzahl kN: 832
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
160,02
Außendurchmesser Zoll:
6,2992
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
100,076
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
576
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
82,042
Statische Tragzahl kN:
832
Weitere Suchbegriffe: JHM720249-90K03, 210JHM720249-90K03
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 698,73*
€ 783,50*
Lager 8670
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 725,65*
€ 825,80*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 733,63*
€ 826,04*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 825,80*
€ 982,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 788,81*
€ 938,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 765,52*
€ 910,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 748,26*
€ 890,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 725,65*
€ 863,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.