Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210JHM720249P/JHM720210P TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210JHM720249P/JHM720210P
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     JHM720249P/JHM720210P
EAN/GTIN:
     0053893042046
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 160 Außendurchmesser Zoll: 6,2992 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 100 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 331 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 41 Statische Tragzahl kN: 416
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
160
Außendurchmesser Zoll:
6,2992
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
100
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
331
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
41
Statische Tragzahl kN:
416
Weitere Suchbegriffe: JHM720249P/JHM720210P, 210JHM720249P/JHM720210P
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 423,32*
€ 496,42*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 448,95*
€ 523,63*
Lager 8670
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 441,36*
€ 534,91*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,91*
€ 636,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,72*
€ 601,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 497,78*
€ 592,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,30*
€ 567,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,55*
€ 555,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,36*
€ 525,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.