Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210JL68145/JL68111Z TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210JL68145/JL68111Z
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     JL68145/JL68111Z
EAN/GTIN:
     0053893658506
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 60 Außendurchmesser Zoll: 2,3622 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 35 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 45,5 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 15,875 Statische Tragzahl kN: 48,7
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
60
Außendurchmesser Zoll:
2,3622
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
35
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
45,5
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
15,875
Statische Tragzahl kN:
48,7
Weitere Suchbegriffe: JL68145/JL68111Z, 210JL68145/JL68111Z
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 19,85*
€ 28,44*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 21,50*
€ 29,56*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 23,56*
€ 31,87*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 24,86*
€ 34,49*
Lager 8670
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 20,36*
€ 36,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 28 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 56 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.