Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210JL730646/JL730612 TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210JL730646/JL730612
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     JL730646/JL730612
EAN/GTIN:
     0053893292960
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 205 Außendurchmesser Zoll: 8,0709 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 150 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 194 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 28,575 Statische Tragzahl kN: 339
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
205
Außendurchmesser Zoll:
8,0709
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
150
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
194
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
28,575
Statische Tragzahl kN:
339
Weitere Suchbegriffe: JL730646/JL730612, 210JL730646/JL730612
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.317,92*
€ 2.440,69*
€ 4,95*
ab € 2.395,5186*
€ 2.523,6186*
Lager 8670
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.404,37*
€ 2.528,71*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.462,08*
€ 2.576,07*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.635,50*
€ 2.842,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.528,71*
€ 3.009,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.515,21*
€ 2.993,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.453,27*
€ 2.919,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.420,04*
€ 2.879,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.404,37*
€ 2.861,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.