Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210JLM506849-90K09 TIMKEN Lagersatz aus zwei Kegelrollenlagern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRBMetric2TSAssembly(TKR13120010).jpg
TRBMetric2TSAssembly(TKR13120010).jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210JLM506849-90K09
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     JLM506849-90K09
EAN/GTIN:
     0053893626611
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 89,916 Außendurchmesser Zoll: 3,5433 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 55,118 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 190 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 51,562 Statische Tragzahl kN: 246
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
89,916
Außendurchmesser Zoll:
3,5433
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
55,118
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
190
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
51,562
Statische Tragzahl kN:
246
Weitere Suchbegriffe: JLM506849-90K09, 210JLM506849-90K09
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 243,70*
€ 292,79*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 257,19*
€ 308,41*
Lager 8670
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 253,22*
€ 322,37*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,37*
€ 383,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,16*
€ 367,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 302,10*
€ 359,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,39*
€ 337,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,49*
€ 327,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,22*
€ 301,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.