Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210JLM714149-90K03 TIMKEN Lagereinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRBMetric2TSAssembly(TKR13120010).jpg
TRBMetric2TSAssembly(TKR13120010).jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210JLM714149-90K03
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     JLM714149-90K03
EAN/GTIN:
     0053893666242
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 115,062 Außendurchmesser Zoll: 4,5276 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 74,93 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 244 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 55,626 Statische Tragzahl kN: 334
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
115,062
Außendurchmesser Zoll:
4,5276
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
74,93
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
244
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
55,626
Statische Tragzahl kN:
334
Weitere Suchbegriffe: 210JLM714149-90K03, JLM714149-90K03
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 318,46*
€ 373,73*
Lager 8670
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 317,78*
€ 375,48*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 335,92*
€ 393,63*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,48*
€ 446,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,54*
€ 442,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,04*
€ 417,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,48*
€ 403,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,78*
€ 378,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.