Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210JM511946/JM511910 TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210JM511946/JM511910
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     JM511946/JM511910
EAN/GTIN:
     0053893100234
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 110 Außendurchmesser Zoll: 4,3307 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 65 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 167 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 28 Statische Tragzahl kN: 195
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
110
Außendurchmesser Zoll:
4,3307
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
65
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
167
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
28
Statische Tragzahl kN:
195
Weitere Suchbegriffe: 210JM511946/JM511910, JM511946/JM511910
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
121 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 75,24*
€ 91,60*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 79,89*
€ 97,24*
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 87,80*
€ 104,89*
Lager 8670
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 77,04*
€ 105,61*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 92,04*
€ 113,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,61*
€ 125,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,75*
€ 123,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,37*
€ 119,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,63*
€ 113,80
pro Stück
ab 12 Stück
€ 83,42*
€ 99,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,04*
€ 91,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.