Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210JM716649-99401 TIMKEN Lagereinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210JM716649-99401
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     JM716649-99401
EAN/GTIN:
     0053893662404
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 130 Außendurchmesser Zoll: 5,1181 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 85 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 161 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 30 Statische Tragzahl kN: 245
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
130
Außendurchmesser Zoll:
5,1181
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
85
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
161
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
30
Statische Tragzahl kN:
245
Weitere Suchbegriffe: JM716649-99401, 210JM716649-99401
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 67,35*
€ 81,91*
Lager 8670
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 76,28*
€ 93,32*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 83,39*
€ 101,40*
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 90,42*
€ 109,01*
Frei Haus
ab € 97,63*
€ 125,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,32*
€ 111,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,52*
€ 108,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,55*
€ 104,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,89*
€ 101,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,28*
€ 90,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.