Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210JM822049-90NA6 TIMKEN Lagereinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRBMetric2TSAssembly(TKR13120010).jpg
TRBMetric2TSAssembly(TKR13120010).jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210JM822049-90NA6
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     JM822049-90NA6
EAN/GTIN:
     0053893555669
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 165,1 Außendurchmesser Zoll: 6,4961 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 109,982 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 396 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 79,756 Statische Tragzahl kN: 712
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
165,1
Außendurchmesser Zoll:
6,4961
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
109,982
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
396
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
79,756
Statische Tragzahl kN:
712
Weitere Suchbegriffe: JM822049-90NA6, 210JM822049-90NA6
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 350,62*
€ 426,30*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 368,14*
€ 431,23*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 400,89*
€ 458,97*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,30*
€ 507,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,50*
€ 488,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,31*
€ 460,90
pro Stück
ab 7 Stück
€ 372,79*
€ 443,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,79*
€ 434,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,62*
€ 417,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.