Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210JXC25678CA-90NM1 TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210JXC25678CA-90NM1
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     JXC25678CA-90NM1
EAN/GTIN:
     0053893664361
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 90 Außendurchmesser Zoll: 3,5433 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 55 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 94,9 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 23 Statische Tragzahl kN: 126
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
90
Außendurchmesser Zoll:
3,5433
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
55
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
94,9
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
23
Statische Tragzahl kN:
126
Weitere Suchbegriffe: 210JXC25678CA-90NM1, JXC25678CA-90NM1
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,70*
€ 188,97*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,63*
€ 191,91*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,37*
€ 191,92*
€ 4,95*
ab € 160,6471*
€ 201,1571*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,97*
€ 224,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,76*
€ 110,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,78*
€ 103,27
pro Stück
ab 9 Stück
€ 84,68*
€ 100,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,49*
€ 93,40
pro Stück
ab 14 Stück
€ 78,26*
€ 93,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,70*
€ 82,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.