Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210L433749 TIMKEN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210L433749
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     L433749
EAN/GTIN:
     0053893616919
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager timken
Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 165,1 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 179 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 26,195 Statische Tragzahl kN: 335
Weitere Informationen:
Baugruppe Komponenten:
Innenring
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
165,1
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
179
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
26,195
Statische Tragzahl kN:
335
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, 210L433749, L433749
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 856,61*
€ 947,22*
Lager 8670
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 856,72*
€ 951,69*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 886,73*
€ 982,48*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 951,69*
€ 1.132,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 934,62*
€ 1.112,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 900,90*
€ 1.072,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 881,76*
€ 1.049,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 856,72*
€ 1.019,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.