Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210L507949-90012 TIMKEN Lagereinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_PrecTRB_1ROWASSY_TS_7100-90041-A.jpg
Timken_PrecTRB_1ROWASSY_TS_7100-90041-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210L507949-90012
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     L507949-90012
EAN/GTIN:
     0053893627830
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 87,313 Außendurchmesser Zoll: 3,4375 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 57,15 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 62,7 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 18,258 Statische Tragzahl kN: 95,6
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
87,313
Außendurchmesser Zoll:
3,4375
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
57,15
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
62,7
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
18,258
Statische Tragzahl kN:
95,6
Weitere Suchbegriffe: L507949-90012, 210L507949-90012
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 283,39*
€ 336,90*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 577,77*
€ 646,23*
Lager 8670
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 583,85*
€ 655,60*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 619,17*
€ 683,05*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 655,60*
€ 780,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 635,89*
€ 756,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 621,61*
€ 739,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 608,93*
€ 724,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 583,85*
€ 694,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.