Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210L865547 TIMKEN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210L865547
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     L865547
EAN/GTIN:
     0053893702209
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager timken
Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 381 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 594 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 47,625 Statische Tragzahl kN: 1380
Weitere Informationen:
Baugruppe Komponenten:
Innenring
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
381
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
594
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
47,625
Statische Tragzahl kN:
1380
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, L865547, 210L865547
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.784,48*
€ 2.920,67*
Lager 8670
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.794,57*
€ 2.934,89*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.937,29*
€ 3.082,41*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.934,89*
€ 3.492,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.918,51*
€ 3.473,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.846,12*
€ 3.386,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.809,05*
€ 3.342,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.794,57*
€ 3.325,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.