Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210L910349 TIMKEN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210L910349
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     L910349
EAN/GTIN:
     0053893705248
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager timken
Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 63,487 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 43,8 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 15,5 Statische Tragzahl kN: 62,3
Weitere Informationen:
Baugruppe Komponenten:
Innenring
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
63,487
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
43,8
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
15,5
Statische Tragzahl kN:
62,3
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, 210L910349, L910349
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,41*
€ 84,00*
Lager 8670
28 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 66,18*
€ 84,43*
€ 4,95*
ab € 68,4529*
€ 86,9429*
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 70,01*
€ 88,81*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,43*
€ 100,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,48*
€ 99,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,01*
€ 97,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,36*
€ 90,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,18*
€ 78,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.