Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210LL205442 TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210LL205442
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     LL205442
EAN/GTIN:
     0053893508740
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager timken
Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 46,038 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 37,3 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 12,7 Statische Tragzahl kN: 47,2
Weitere Informationen:
Baugruppe Komponenten:
Innenring
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
46,038
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
37,3
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
12,7
Statische Tragzahl kN:
47,2
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, 210LL205442, LL205442
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 236,14*
€ 283,35*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 250,27*
€ 296,89*
Lager 8670
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 263,32*
€ 310,50*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,50*
€ 369,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,58*
€ 364,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,66*
€ 347,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,31*
€ 333,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,32*
€ 313,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.