Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210LL264648 TIMKEN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210LL264648
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     LL264648
EAN/GTIN:
     0053893568812
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager timken
Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 374,65 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 254 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 28,575 Statische Tragzahl kN: 745
Weitere Informationen:
Baugruppe Komponenten:
Innenring
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
374,65
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
254
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
28,575
Statische Tragzahl kN:
745
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, LL264648, 210LL264648
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.423,63*
€ 3.571,76*
Lager 8670
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.440,63*
€ 3.589,16*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.616,98*
€ 3.769,52*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.599,09*
€ 3.860,25*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.589,16*
€ 4.271,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.560,56*
€ 4.237,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.479,09*
€ 4.140,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.440,63*
€ 4.094,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.