Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210LL52549 TIMKEN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210LL52549
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     LL52549
EAN/GTIN:
     0053893324821
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager timken
Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 22,225 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 16,6 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 11,176 Statische Tragzahl kN: 16,8
Weitere Informationen:
Baugruppe Komponenten:
Innenring
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
22,225
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
16,6
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
11,176
Statische Tragzahl kN:
16,8
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, LL52549, 210LL52549
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,34*
€ 74,39*
Lager 8670
28 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 57,62*
€ 74,70*
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 60,56*
€ 77,89*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 60,24*
€ 79,51*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,70*
€ 88,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,51*
€ 87,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,43*
€ 85,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,65*
€ 79,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,62*
€ 68,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.