Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210LM119348D-20448 TIMKEN Kegelrollenlagerinnenring, doppelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRBDoubleCone(TKR11120061).jpg
TRBDoubleCone(TKR11120061).jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210LM119348D-20448
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     LM119348D-20448
EAN/GTIN:
     0053893696973
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager-Außenring
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Doppelter Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 95,25 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 243 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 57,15 Statische Tragzahl kN: 454
Weitere Informationen:
Baugruppe Komponenten:
Doppelter Innenring
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
95,25
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
243
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
57,15
Statische Tragzahl kN:
454
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager timken, kegelrollenlager, 210LM119348D-20448, LM119348D-20448
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.121,63*
€ 1.213,02*
Lager 8670
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.129,10*
€ 1.218,69*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.190,61*
€ 1.277,34*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.218,69*
€ 1.450,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.204,60*
€ 1.433,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.173,40*
€ 1.396,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.151,45*
€ 1.370,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.129,10*
€ 1.343,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.